Set de blocare / element de blocare Tollok TLK131 38x65 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK131 38x65 C
Rubix:d486775
Producator:11044838
Detalii produs : TLK131 38x65 C TOLLOK - TLK131 38x65 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 38 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 47 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 30 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 45 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 122 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 860 N.m |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Execuție | 131 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

