Referințe
Norelem:23915-11204207
Rubix:d1028709
EAN:4059495395647
Detalii produs : 23915-11204207 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11204207
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

