Referințe
Dichtomatik:67104627
Rubix:d393647
Producator:US 27,3 x 32,6 x 1,2 FKM 70 RS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 27.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.6 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
Detalii produs : 67104627 DICHTOMATIK - 67104627 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 27.3 mm |
| Diametrul exterior | 32.6 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere