Referințe
Norelem:23915-11224010
Rubix:d1013627
EAN:4059495395739
Detalii produs : 23915-11224010 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11224010
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

