Referințe
Norelem:23915-11243507
Rubix:d1012500
EAN:4059495395753
Detalii produs : 23915-11243507 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11243507
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

