Referințe
Dichtomatik:67104599
Rubix:d393585
Producator:67104599


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17.28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23.8 mm |
| Grosime | 2 mm |
Detalii produs : 67104599 DICHTOMATIK - 67104599 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17.28 mm |
| Diametrul exterior | 23.8 mm |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere