Referințe
Norelem:23915-11285207
Rubix:d1026421
EAN:4059495396071
Detalii produs : 23915-11285207 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11285207
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

