Referințe
Dichtomatik:67104545
Rubix:d365659
Producator:US 5,21 x 8,38 x 1,2 FKM 70 RS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.21 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.38 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
Detalii produs : 67104545 DICHTOMATIK - 67104545 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5.21 mm |
| Diametrul exterior | 8.38 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere