Referințe
Norelem:23915-11446510
Rubix:d1004100
EAN:4059495396927
Detalii produs : 23915-11446510 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11446510
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

