Referințe
Dichtomatik:67104610
Rubix:d376641
Producator:67104610


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 21.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28.7 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
Detalii produs : 67104610 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67104610 FREUDENBERG SEAL
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 21.5 mm |
| Diametrul exterior | 28.7 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere