Referințe
Norelem:23915-11456210
Rubix:d1002458
EAN:4059495396996
Detalii produs : 23915-11456210 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11456210
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

