Referințe
Dichtomatik:67104600
Rubix:d367101
Producator:US 17,35 x 22,7 x 1,2 FKM 70 RS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 17.35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 22.7 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
Detalii produs : 67104600 DICHTOMATIK - 67104600 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17.35 mm |
| Diametrul exterior | 22.7 mm |
| Grosime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere