Referințe
Norelem:23915-12355508
Rubix:d1026600
EAN:4059495398600
Detalii produs : 23915-12355508 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12355508
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

