Referințe
Elesa+Ganter:DIN 7603-AL-22-27-A
Rubix:d585839
Producator:DIN 7603-AL-22-27-A
EAN:4045525899292
Detalii produs : 7603-AL-22-27-A ELESA+GANTER - 7603-AL-22-27-A ELESA+GANTER
The gaskets listed in this standard sheet are only an extract of DIN 7603. They are used in connection with threaded plugs DIN 908.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


