Referințe
Dichtomatik:67104614
Rubix:d365088
Producator:US 22,5 x 28 x 1,5 FKM 70 RS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
Detalii produs : 67104614 DICHTOMATIK - 67104614 DICHTOMATIK
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22.5 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Grosime | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere