Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49341989
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49341989
Rubix:d464662
Producator:49341989

Documente
Detalii produs : 49341989 SIMRIT - 49341989 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
