Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49367508
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49367508
Rubix:d468364
Producator:130X160X15BAUM6SLX7 75FKM585

Documente
Detalii produs : 49367508 SIMRIT - SIMRIT 49367508 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
