Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies BAUM2X7 40 X 52 X 6 75 FKM 585
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 40 X 52 X 6 75 FKM 585
Rubix:d478070
Producator:49363687

Documente
Detalii produs : BAUM2X7 40 X 52 X 6 75 FKM 585 SIMRIT - BAUM2X7 40 X 52 X 6 75 FKM 585 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
