Referințe
Trelleborg:CH334275
Rubix:d1113487
Producator:CH334275
Detalii produs : TRELLEBORG CH334275 - ROD SEALS TRELLEBORG CH334275
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Înălțime | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere