Referințe
Dichtomatik:67192346
Rubix:d393025
Producator:67192346

Detalii produs : 67192346 DICHTOMATIK - 67192346 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
