Referințe
Trelleborg:RUM000270-N8C0
Rubix:d1100018
Producator:RUM000270-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM000270-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM000270-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 27 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere