Referințe
Trelleborg:RUM0E0400-N8CO
Rubix:d1078336
Producator:RUM0E0400-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RUM0E0400-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RUM0E0400-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere