Referințe
Dichtomatik:67188646
Rubix:d353589
Producator:S 80 x 92 x 9,5 x 8,5 NI E 24 NBR 90

Detalii produs : 67188646 DICHTOMATIK - 67188646 DICHTOMATIK
Seal asymmetric 014x022x 06.5/05,5 SNI24 NBR 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 92 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
