Referințe
Dichtomatik:67170913
Rubix:d363366
Producator:S 78 x 88 x 13 x 12 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67170913 DICHTOMATIK - 67170913 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 78 mm |
| Diametrul exterior | 88 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
