Referințe
Trelleborg:B039331G
Rubix:d1099075
Detalii produs : TRELLEBORG B039331G - ROD SEALS TRELLEBORG B039331G
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere