Garnituri de tijă Trelleborg RCH200900-N0O0C
Garnituri de tijă Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:RCH200900-N0O0C
Rubix:d1101483
Producator:RCH200900-N0O0C
Detalii produs : TRELLEBORG RCH200900-N0O0C - ROD SEALS TRELLEBORG RCH200900-N0O0C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Înălțime | 26.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere