Referințe
Dichtomatik:67125059
Rubix:d372865
Producator:67125059

Detalii produs : 67125059 DICHTOMATIK - 67125059 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Înălțime | 5.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
