Referințe
Trelleborg:D05038
Rubix:d1116332
Detalii produs : TRELLEBORG D05038 - PISTON SEALS TRELLEBORG D05038
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Înălțime | 20.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere