Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GR49D0250-HM061
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GR49D0250-HM061
Rubix:d1080412
Producator:GR49D0250-HM061
Detalii produs : TRELLEBORG GR49D0250-HM061 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GR49D0250-HM061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 29 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Lățime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere