Referințe
Trelleborg:PCB0A1650-N8RO
Rubix:d1082108
Producator:PCB0A1650-N8RO
Detalii produs : TRELLEBORG PCB0A1650-N8RO - PISTON SEALS TRELLEBORG PCB0A1650-N8RO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 165 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Înălțime | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere