Referințe
Trelleborg:RR1301800-Z54N
Rubix:d1109096
Producator:RR1301800-Z54N
Detalii produs : TRELLEBORG RR1301800-Z54N - ROD SEALS TRELLEBORG RR1301800-Z54N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195.1 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere