Referințe
Trelleborg:RCK001400-N8CO
Rubix:d1081435
Producator:RCK001400-N8CO
Detalii produs : TRELLEBORG RCK001400-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RCK001400-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere