Referințe
Dichtomatik:67125081
Rubix:d395582
Producator:67125081

Detalii produs : 67125081 DICHTOMATIK - 67125081 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 53 mm |
| Înălțime | 5.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
