Referințe
Trelleborg:RUM300300-N8C0
Rubix:d1111796
Detalii produs : TRELLEBORG RUM300300-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM300300-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere