Referințe
SKF:PTB-32X42X8-J1S
Rubix:d1261743
Producator:470865
Detalii produs : PTB-32X42X8-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-32X42X8-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
