Referințe
Dichtomatik:67188724
Rubix:d392760
Producator:S 95 x 125 x 16 x 15 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67188724 DICHTOMATIK - 67188724 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
