Referințe
Dichtomatik:67192506
Rubix:d394772
Producator:67192506


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30.16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67192506 DICHTOMATIK - 67192506 DICHTOMATIK
Seal asymmetric 014x022x 06.5/05,5 SNI24 NBR 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30.16 mm |
| Diametrul exterior | 38.1 mm |
| Înălțime | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere