Referințe
Trelleborg:RCK101000-N8CO
Rubix:d1122237
Detalii produs : TRELLEBORG RCK101000-N8CO - ROD SEALS TRELLEBORG RCK101000-N8CO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere