Referințe
Trelleborg:RUB500700-Z20
Rubix:d1109009
Detalii produs : TRELLEBORG RUB500700-Z20 - ROD SEALS TRELLEBORG RUB500700-Z20
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere