Referințe
Trelleborg:13001370980200
Rubix:d1084289
Detalii produs : TRELLEBORG 13001370980200 - ROD SEALS TRELLEBORG 13001370980200
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
