Referințe
Dichtomatik:67066322
Rubix:d354975
Producator:67066322

Detalii produs : 67066322 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67066322 FREUDENBERG SEAL
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
