Referințe
SKF:PTB-50X63X11-J1S
Rubix:d1319621
Producator:467179
Detalii produs : PTB-50X63X11-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-50X63X11-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
