Referințe
Dichtomatik:67068203
Rubix:d394276
Producator:67068203


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 97 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
Detalii produs : 67068203 DICHTOMATIK - 67068203 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 97 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere