Referințe
Trelleborg:B1022305,80958
Rubix:d1091274
Detalii produs : TRELLEBORG B1022305,80958 - ROD SEALS TRELLEBORG B1022305,80958
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 6.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
