Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GP7503900-M12
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GP7503900-M12
Rubix:d1098433
Detalii produs : TRELLEBORG GP7503900-M12 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GP7503900-M12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 390 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 385 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
