Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GP6900500-C380
Piston Ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:GP6900500-C380
Rubix:d1105540
Documente
Detalii produs : TRELLEBORG GP6900500-C380 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GP6900500-C380
High compressive strength, good sliding behavior and exceptional wear resistance ensure a long service life.
Aplicații
Hydraulic Actuators;Mobile Hydraulics;Excavators;Construction Equipment;Forrestry Machinery;Mining
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Lățime | 9.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere