Inele de ghidare a pistonului Trelleborg GR49D0300-HM061
Inele de ghidare a pistonului Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:GR49D0300-HM061
Rubix:d1092117
Detalii produs : TRELLEBORG GR49D0300-HM061 - PISTON GUIDE RINGS TRELLEBORG GR49D0300-HM061
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 34 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Lățime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
