Garnituri de tijă Trelleborg RCH0G0500-N0ONC
Garnituri de tijă Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:RCH0G0500-N0ONC
Rubix:d1106380
Detalii produs : TRELLEBORG RCH0G0500-N0ONC - ROD SEALS TRELLEBORG RCH0G0500-N0ONC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
