Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40421647
Groove rings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40421647
Rubix:d479685
Producator:40421647
Documente
Detalii produs : 40421647 SIMRIT - 40421647 SIMRIT
Groove ring NI 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

