Referințe
Dichtomatik:67170900
Rubix:d364972
Producator:S 55 x 65 x 9,5 x 9 NI E 39 ZL TPU 95

Detalii produs : 67170900 DICHTOMATIK - 67170900 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
